• A surcharge was added to this item price.

Pack poupança RDMW 12T3 MOTN, HB7505, 50 unidades

N.º do artigo: GG2148 HART
Novo produto
Definir preço 50 Peça (5,86 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
242 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Definir preço 50 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Identificação e classificação

Número do artigo GG2148 HART
EAN/GTIN 4069515046695
Número do fabricante GG2148 HART
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
275
Aço < 750 N/mm²
P
275
Aço < 900 N/mm²
P
250
Aço < 1100 N/mm²
P
160
Aço < 1400 N/mm²
P
125
Aço < 55 HRC
H
155
Aço < 60 HRC
H
140
Aço < 67 HRC
H
110
GG(G)
K
240
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Indicado para:

Fresa de cópia e plana GARANT n.º 212145 - 212160.

Índice:

50 x 212275 HART

Nota:

Todas as pastilhas de corte reversíveis são adequadas para utilização com suportes de 0° negativos, bem como suportes de 7° positivos.
Valores de referência de aplicação para ae = 0,3×D / apmáx = 2,5 mm.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados