Voordeelverpakking RDMW 12T3 MOTN, HB7505, 50 stuks

Artikelnummer: GG2148 HART
Nieuw product.
Prijs instellen 50 Stuk (5,48 € / 1 Stuk)
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
251 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs instellen 50 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG2148 HART
EAN/GTIN 4069515046695
Nummer fabrikant GG2148 HART
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
275
Staal < 750 N/mm²
P
275
Staal < 900 N/mm²
P
250
Staal < 1100 N/mm²
P
160
Staal < 1400 N/mm²
P
125
Staal < 55 HRC
H
155
Staal < 60 HRC
H
140
Staal < 67 HRC
H
110
GG(G)
K
240
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

T.b.v.:

GARANT kopieer- en vlakfrezen nr. 212145212160.

Inhoud:

50 x 212275 HARD

Tip:

Alle wisselplaten zijn geschikt voor zowel de toepassing met 0° negatief, als met 7° positief dragers.
Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3×D / apmax = 2,5 mm.

Downloads en documenten

Geschikte producten