Pack promotionnel RDMW 12T3 MOTN, HB7505, 50 pièces

Réf.: GG2148 HART
Nouveau produit
Fixer le prix 50 Unité (5,48 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
291 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Fixer le prix 50 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article GG2148 HART
EAN / GTIN 4069515046695
Réf. fabricant GG2148 HART
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
275
Acier < 750 N/mm²
P
275
Acier < 900 N/mm²
P
250
Acier < 1100 N/mm²
P
160
Acier < 1400 N/mm²
P
125
Acier < 55 HRC
H
155
Acier < 60 HRC
H
140
Acier < 67 HRC
H
110
Fonte GG(G)
K
240
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Adapté(s) pour:

Fraises à copier et surfacer GARANT 212145 - 212160.

Contenu:

50 x 212275 CARBURE

Remarque(s):

Toutes les plaquettes conviennent à l’utilisation aussi bien avec des supports 0° négatif que 7° positif.
Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,3×D / apmax = 2,5 mm.