RDMW 12T3 MOTN, HB7505, Typ: HART

Č. pol.: GG2148 HART
Nový produkt
Nastavte cenu 50 ks (5,48 € / 1 ks)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
247 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Nastavte cenu 50 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky GG2148 HART
EAN/GTIN 4069515046695
Číslo výrobcu GG2148 HART
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Ocel < 500 N/mm²
P
275
Ocel < 750 N/mm²
P
275
Ocel < 900 N/mm
P
250
Ocel < 1100 N/mm²
P
160
Ocel < 1400 N/mm
P
125
Ocel < 55 HRC
H
155
Ocel < 60 HRC
H
140
Ocel < 67 HRC
H
110
GG(G)
K
240
mokré max.
 
suché
 

Popis

Vhodné pro:

GARANT kopírovacia a rovinná fréza č. 212145212160.

Obsah:

50 x 212275 TVRDÁ

Poznámka:

Všetky otočné rezné platničky sú vhodné na použitie s 0° negatívnymi aj 7° pozitívnymi nosičmi.
Normované hodnoty pre ae = 0,3×D / apmax = 2,5 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky