• På grund af et internt møde vil der tirsdag d. 27. oktober være begrænset bemanding. Telefonen holder derfor lukket hele dagen. Vi beklager eventuelle gener og takker for forståelsen.
    • Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

Fordelspakning GARANT INOX HM-skaftfræser med spånbrydere HPC/TPC, 5 stk.

Art.-nr.: GG1024 20
Sæt pris 5 stykker (DKK 2085,57 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ e8 DC (mm) Sæt pris 5 stykker (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Belægning AlTiN
Spåntagningsstrategi HPC
Antal virksomme skær (på omfangssiden) Z 4
Skærdiameter Dc 20 mm
Skærlængde Lc 41 mm
Samlet længde L 104 mm
Skaftdiameter DS 20 mm
Snoet vinkel 40 grader
Toleranceklasse e8
Hjørneradius R 0,2 mm
Skæremateriale HM
Længde på udhæng A 52 mm
Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Antal dele 5 stk.
Våd, minimal egnet
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,097 mm
Skæredybde maks., Helnot 20 mm
Skæredybde maks., Beskæring 41 mm
Våd, maksimal egnet
Eingriffsbreite max. ae 0,3×D
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Holderform lige spændeflade
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 20 mm
Tør bearbejdning betinget egnet
Holdertoleranceklasse h6
Længde, skaft LS 52 mm
Skaftudførelse HB
Luft egnet
Kølesmøremiddel ja
Producentbetegnelse GARANT INOX VHM-Fräser mit Spanteilern HPC / TPC
Spåntagningsgruppe M (rustfrit stål); P (Stål)
Tolerance for skærdiameter toleranceklasse ISO
Fritlægningsdiameter: D1 19,5 mm
Antal hjørneversioner 1
Hjørne / kant 1
Hjørnedesign som radius
Deling af skærene ulige
Skærevinkel, maks. 37 grader
antal spånbrydere 1
Tilspændingsretning vandret, skrå og lodret
antal spånnoter 4
Værktøjsanvendelsesgruppe N
Vorschub pro Zahn in INOX > 900 N/mm2
Grænseflade skillepunkt 1
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard DIN 6527
Bearbejdningsprocesser hjørnefræsning (FEC); notfræsning (FNU)
Farvering blå
produkttype hjørnefræser
Indhold set
Korrektionsfaktor fz 2,5
Skæredybde, min. 0,2 mm
Skæredybde, anvendelse Helnot; Beskæring

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG1024 20
EAN/GTIN 4069515046633
Producentnummer GG1024 20
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
240
Stål < 750 N/mm²
P
220
Stål < 900 N/mm²
P
200
Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
90
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Fræser med optimeret geometri og moderne højtydende belægning for optimal skæreydelse i forskellige typer rustfrit stål. Kan også bruges i duplex. Mål svarende til DIN 6527.
Med spåndelere for kontrolleret spånbrydning. Til processikkert arbejde i automatiseret produktion takket være pålidelig fjernelse af spåner fra komponenten. Skæreværdier for TPC-bearbejdning i Toolscout.

Bemærk:

Som nr. 202954.