{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Prevleka | AlTiN | |
| Strategija odrezovanja | TPC | |
| Število efektivnih rezil (po obodu) Z | 4 | |
| Premer rezila Dc | 20 mm | |
| Dolžina rezila Lc | 41 mm | |
| Skupna dolžina L | 104 mm | |
| Premer držala DS | 20 mm | |
| Kot spirale | 40 stopinj | |
| Tolerančni razred | e8 | |
| Globina reza maks. L2 | 20 mm; 41 mm | |
| Radij kota R | 0,2 mm | |
| Rezalni material | polno karbid | |
| Previsna dolžina A | 52 mm | |
| Notranje hlajenje | ne | |
| Število delov | 5 kos | |
| Položaj vmesnika | na strani stroja | |
| Vrsta vpenjala | Cilindrično držalo | |
| Tolerančni razred vpenjala | h6 | |
| Izvedba držala | HB | |
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Oznaka proizvajalca | GARANT INOX VHM-Fräser mit Spanteilern HPC / TPC | |
| Toleranca premera reza | tolerančni razred ISO | |
| Premer sprostitve D1 | 19,5 mm | |
| Tip rezalnika ISO | N | |
| Kot/rob | 1 | |
| Kotna izvedba | kot radij | |
| Delitev rezil | neenakomerna | |
| Kot rezanja maks. | 37 stopinj | |
| število lomilcev odrezkov | 1 | |
| Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
| število vpenjalnih utorov | 4 | |
| Vmesnik | ločilno mesto 1 | |
| Izvedba orodja | polna trda kovina | |
| Standard | DIN 6527 | |
| Postopek obdelave | kotno rezkanje (FEC); rezkanje utorov (FNU) | |
| Barvni prstan | modra | |
| vrsta izdelka | kotni rezkar | |
| Vsebina | garnitura | |
| Korekcijski faktor fz | 2,5 | |
| Globina reza min. | 0,2 mm |
| Številka izdelka | GG1024 20 | |
| EAN/GTIN | 4069515046633 | |
| Številka proizvajalca | GG1024 20 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |