• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

Fordelspakning GARANT INOX HM-skaftfræser med spånbrydere HPC/TPC, 5 stk.

Art.-nr.: GG1024 12
Sæt pris 5 stykker (DKK 752,62 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ e8 DC (mm) Sæt pris 5 stykker (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Belægning AlTiN
Spåntagningsstrategi TPC
Antal virksomme skær (på omfangssiden) Z 4
Skærdiameter Dc 12 mm
Skærlængde Lc 26 mm
Samlet længde L 83 mm
Skaftdiameter DS 12 mm
Snoet vinkel 40 grader
Toleranceklasse e8
Skæredybde maks. L2 12 mm; 26 mm
Hjørneradius R 0,2 mm
Skæremateriale HM
Længde på udhæng A 36 mm
Indvendig køling nej
Kølesmøremiddel ja
Antal dele 5 stk.
Producentbetegnelse GARANT INOX VHM-Fräser mit Spanteilern HPC / TPC
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Holdertoleranceklasse h6
Skaftudførelse HB
Tolerance, skærediameter toleranceklasse ISO
Fritlægningsdiameter: D1 11,6 mm
ISO-fræsertype N
Hjørne / kant 1
Hjørnedesign som radius
Deling af skærene ulige
Skærevinkel, maks. 37 grader
antal spånbrydere 1
Tilspændingsretning vandret, skrå og lodret
antal spånnoter 4
Grænseflade skillepunkt 1
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard DIN 6527
Bearbejdningsprocesser hjørnefræsning (FEC); notfræsning (FNU)
Farvering blå
produkttype hjørnefræser
Indhold set
Korrektionsfaktor fz 2,5
Skæredybde, min. 0,2 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG1024 12
EAN/GTIN 4069515046619
Producentnummer GG1024 12
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
240
Stål < 750 N/mm²
P
220
Stål < 900 N/mm²
P
200
Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
90
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Fræser med optimeret geometri og moderne højtydende belægning for optimal skæreydelse i forskellige typer rustfrit stål. Kan også bruges i duplex. Mål svarende til DIN 6527.
Med spåndelere for kontrolleret spånbrydning. Til processikkert arbejde i automatiseret produktion takket være pålidelig fjernelse af spåner fra komponenten. Skæreværdier for TPC-bearbejdning i Toolscout.

Bemærk:

Som nr. 202954.