{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Belægning | AlTiN | |
| Spåntagningsstrategi | HPC | |
| Antal virksomme skær (på omfangssiden) Z | 4 | |
| Skærdiameter Dc | 6 mm | |
| Skærlængde Lc | 13 mm | |
| Samlet længde L | 57 mm | |
| Skaftdiameter DS | 6 mm | |
| Snoet vinkel | 40 grader | |
| Toleranceklasse | e8 | |
| Hjørneradius R | 0,1 mm | |
| Skæremateriale | HM | |
| Længde på udhæng A | 19 mm | |
| Indvendig køling | nej | |
| Kølevæskeindgang | uden indløb til kølesmøremiddel | |
| Kølevæskelækager | uden udløb til kølesmøremiddel | |
| Antal dele | 5 stk. | |
| Våd, minimal | egnet | |
| Vorschub pro Zahn Besäumen fz | 0,032 mm | |
| Skæredybde maks., Helnot | 6 mm | |
| Skæredybde maks., Beskæring | 13 mm | |
| Våd, maksimal | egnet | |
| Eingriffsbreite max. ae | 0,3×D; 0,15×D | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype, skillepunkt 1 | Cylinderskaft | |
| Kodning af adskillelsespunkt | ZYL00601005 | |
| Holderdesign | metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 6 mm | |
| Tør bearbejdning | betinget egnet | |
| Holdertoleranceklasse | h6 | |
| Længde, skaft LS | 37,7 mm | |
| Skaftudførelse | HB | |
| Luft | egnet | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Producentbetegnelse | GARANT INOX VHM-Fräser mit Spanteilern HPC / TPC | |
| Spåntagningsgruppe, producentspecifik | M,P | |
| Spåntagningsgruppe | M (rustfrit stål); P (Stål) | |
| Tolerance for skærdiameter | toleranceklasse ISO | |
| Fritlægningsdiameter: D1 | 5,8 mm | |
| Antal virksomme skær (på endefladen) Z | 4 | |
| Snoningsretning | højre | |
| Antal hjørneversioner | 1 | |
| Hjørne / kant | 1 | |
| Hjørnedesign | som radius | |
| Formidentifikation, producentspecifik | N | |
| Deling af skærene | ulige | |
| Skærevinkel, maks. | 37 grader | |
| antal spånbrydere | 1 | |
| Tilspændingsretning | vandret, skrå og lodret | |
| antal spånnoter | 4 | |
| Værktøjsanvendelsesgruppe | N, H | |
| Skærestof, producentbetegnelse | VHM | |
| Vorschub pro Zahn in | INOX > 900 N/mm2 | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Nyttelængde L1 | 19 mm | |
| Funktionslængde | 39 mm | |
| Vægt | 22 g | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massiv hårdmetal | |
| Standard | DIN 6527 | |
| Medie | uden datamedie | |
| Bearbejdningsprocesser | hjørnefræsning (FEC); notfræsning (FNU); planfræsning (FPL) | |
| Farvering | blå | |
| produkttype | hjørnefræser | |
| Indhold | set | |
| Korrektionsfaktor fz | 2,5 | |
| Skæredybde, min. | 0,1 mm | |
| Skæredybde, anvendelse | Helnot; Beskæring; Alment |
| Artikelnummer | GG1024 6 | |
| EAN/GTIN | 4069515046589 | |
| Producentnummer | GG1024 6 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |