• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Pack promotionnel Fraise carbure monobloc HPC/TPC GARANT INOX avec brise-copeaux, 5 pièces

Réf.: GG1024 20
Fixer le prix 5 unités (279,95 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
34 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC (mm) Fixer le prix 5 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

revêtement
AlTiN
Stratégie d’usinage
HPC
Nombre de dents effectives (périphérie) Z
4
Diamètre des dents Dc
20 mm
Longueur de coupe Lc
41 mm
Longueur totale L
104 mm
Diamètre corps DS
20 mm
Angle d’hélice
40 degrés
Classe de tolérance
e8
Rayon d’angle R
0,2 mm
Nuance de coupe
carbure monobloc
Longueur de col A
52 mm
Arrosage interne
non
Entrée de liquide de refroidissement
sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement
sans sortie de lubrifiant
Nombre de pièces
5 pc.
Av. arrosage min.
adaptée
Avance par dent - Dressage fz
0,097 mm
Av. arrosage max.
adaptée
Position des interfaces
côté machine
Type de barre, interface 1
Queue cylindrique
Codage du point de séparation
ZYL02001005
Exécution barre
système métrique
Dimensions de barre, métriques
20 mm
Usinage à sec
moyennement adaptée
Classe de tolérance de barre
h6
Longueur queue LS
51,3 mm
type de queue
HB
Air
adaptée
lubrifiant
oui
Référence fabricant
GARANT INOX VHM-Fräser mit Spanteilern HPC / TPC
Tolérance diamètre des dents
classe de tolérance ISO
Diamètre de positionnement libre D1
19,5 mm
Nombre de dents effectives (face frontale) Z
4
Sens de l’hélice
droite
Nombre d’angles
1
Coin / Arête
1
Angles
comme rayon
Identification de forme, spécifique au fabricant
N
Pas des arêtes de coupe
différence
Angle d’arc de coupe max.
37 degrés
nombre de brise-copeaux
1
Direction de l’approche
position horizontale, oblique et verticale
Nombre de goujures
4
Avance par dent en
INOX > 900 N/mm2
groupe d’usinage, spécifique au fabricant
M,P
groupe d’usinage
M (acier inoxydable); P (acier)
groupe d’applications d’outillage
N, H
nuances de coupe, désignation du fabricant
VHM
Interface
interface 1
Longueur utile L1
52 mm
Longueur fonctionnelle
79 mm
Poids
455 g
Sens de la coupe
coupe à droite
Exécution outil
carbure plein
Norme
DIN 6527
Supports de données
sans support de données
Procédé d’usinage
dressage (FEC); rainurage (FNU); surfaçage (FPL)
Bague de couleur
bleu
Type de produit
fraise à dresser
Sommaire
kit/assortiment
Facteur de correction fz
2,5

Identification et classification

Référence article GG1024 20
EAN / GTIN 4069515046633
Réf. fabricant GG1024 20
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
240
Acier < 750 N/mm²
P
220
Acier < 900 N/mm²
P
200
Acier < 1100 N/mm²
P
180
Acier < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
90
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Fraise avec géométrie optimisée et revêtement hautes performances moderne pour des performances d’usinage optimales dans divers aciers inoxydables. Egalement utilisable dans les matériaux duplex. Cotes similaires à DIN 6527.
Avec brise-copeaux pour une évacuation contrôlée des copeaux. Pour un travail en toute sécurité dans la fabrication automatisée grâce à une évacuation sûre des copeaux hors de la pièce. Valeurs de coupe pour l’usinage TPC dans ToolScout.

Remarque(s):

Comme 202954.