• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Cenově výhodné balení – GARANT INOX fréza z tvrdokovu s děliči třísek HPC / TPC, 5 ks

Artiklové číslo: GG1024 20
Nastavit cenu 5 kusy (CZK 6998,60 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ e8 DC (mm) Nastavit cenu 5 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak AlTiN
Strategie obrábění HPC
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 4
Průměr břitu Dc 20 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 41 mm
Celková délka L 104 mm
Průměr hřídele DS 20 mm
Úhel šroubovice 40 stupně
Toleranční třída e8
Rohový rádius R 0,2 mm
Řezný materiál TK
Nepodepřená délka A 52 mm
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Počet přepážek 5 ks
Mokré minimální vhodný
Posuv na zub při lemování fz 0,097 mm
Hloubka řezu max., Plné drážky 20 mm
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 41 mm
Mokré maximální vhodný
Šířka záběru max. ae 0,3×D; 0,15×D
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL02001005
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 20 mm
Suché obrábění omezené použití
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 51,3 mm
Provedení stopky HB
Vzduch vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce GARANT INOX VHM-Fräser mit Spanteilern HPC / TPC
Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce M,P
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Uvolňovací průměr D1 19,5 mm
Počet účinných břitů (přední strana) Z 4
Směr šroubovice pravý
Počet rohových verzí 1
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako rádius
Identifikace tvaru, specificky podle výrobce N
Dělení břitů Nestejné
Úhel obloukového řezu max. 37 stupně
Počet lamačů třísek 1
Směr přistavení Horizontální, šikmý a vertikální
Počet upínacích drážek 4
Skupina použití nástroje N, H
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Posuv na zub v INOX > 900 N/mm2
Rozhraní Odpojovací místo 1
Užitná délka L1 52 mm
Funkční délka 79 mm
Hmotnost 455 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma DIN 6527
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Frézování drážek (FNU); Rohové frézování (FEC); Rovinné frézy (FPL)
Barevný kroužek modrá
Druh produktu rohová fréza
Obsah sada
Faktor korekce fz 2,5
Hloubka řezu min. 0,2 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky; Obvodové frézování; všeobecná

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG1024 20
EAN / GTIN 4069515046633
Číslo výrobce GG1024 20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
240
Ocel < 750 N/mm²
P
220
Ocel < 900 N/mm
P
200
Ocel < 1100 N/mm²
P
180
Ocel < 1400 N/mm
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
90
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Frézy s optimalizovanou geometrií a moderním vysoce výkonným povlakem pro nejlepší řezný výkon v různých nerezových ocelích. Použití i pro duplex. Konstrukční rozměry podobné DIN 6527.
S děliči třísek pro kontrolované lámání třísek. K bezpečné práci v automatizované výrobě s bezpečným odváděním třísek z komponenty. Řezné hodnoty pro zpracování TPC v ToolScout.

Poznámka:

Jako č. 202954.