{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Belægning | AlTiN | |
| Spåntagningsstrategi | TPC | |
| Antal virksomme skær (på omfangssiden) Z | 4 | |
| Skærdiameter Dc | 4 mm | |
| Skærlængde Lc | 11 mm | |
| Samlet længde L | 57 mm | |
| Skaftdiameter DS | 6 mm | |
| Snoet vinkel | 40 grader | |
| Toleranceklasse | e8 | |
| Skæredybde maks. L2 | 11 mm; 4 mm | |
| Hjørneradius R | 0,1 mm | |
| Skæremateriale | HM | |
| Længde på udhæng A | 17 mm | |
| Indvendig køling | nej | |
| Antal dele | 5 stk. | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Holdertoleranceklasse | h6 | |
| Skaftudførelse | HB | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Producentbetegnelse | GARANT INOX VHM-Fräser mit Spanteilern HPC / TPC | |
| Tolerance, skærediameter | toleranceklasse ISO | |
| Fritlægningsdiameter: D1 | 3,8 mm | |
| ISO-fræsertype | N | |
| Hjørne / kant | 1 | |
| Hjørnedesign | som radius | |
| Deling af skærene | ulige | |
| Skærevinkel, maks. | 37 grader | |
| antal spånbrydere | 1 | |
| Tilspændingsretning | vandret, skrå og lodret | |
| antal spånnoter | 4 | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Værktøjsdesign | massiv hårdmetal | |
| Standard | DIN 6527 | |
| Bearbejdningsprocesser | hjørnefræsning (FEC); notfræsning (FNU) | |
| Farvering | blå | |
| produkttype | hjørnefræser | |
| Indhold | set | |
| Korrektionsfaktor fz | 2,5 | |
| Skæredybde, min. | 0,1 mm |
| Artikelnummer | GG1024 4 | |
| EAN/GTIN | 4069515046565 | |
| Producentnummer | GG1024 4 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |