• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Pachet avantajos GARANT INOX freze cilindro-frontale din carbură cu sfărâmător de aşchii HPC/TPC, 5 bucăți

Cod articol.: GG1024 20
Setați prețul 5 bucăți (279,95 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Setați prețul 5 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire AlTiN
Strategie de aşchiere HPC
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 4
Diametru tăiş Dc 20 mm
Lungime de tăiere Lc 41 mm
Lungimea totală L 104 mm
Diametrul arborelui DS 20 mm
Unghi de răsucire 40 grade
Clasa de toleranţă e8
Rază la colţ R 0,2 mm
Material tăiș Carbură
Lungime activă A 52 mm
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Număr de piese 5 buc.
Umiditate minimă recomandat
Avans per dinte fasonare fz 0,097 mm
Adâncime de tăiere max., Canale complete 20 mm
Adâncime de tăiere max., Frezare laterală 41 mm
Umiditate maximă recomandat
Lățime max. de intervenție ae 0,3×D; 0,15×D
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere, Punct de separare nr. 1 Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL02001005
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 20 mm
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Clasa de toleranță la prindere h6
Lungimea tijei LS 51,3 mm
Tip de coadă HB
Aer recomandat
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului GARANT INOX VHM-Fräser mit Spanteilern HPC / TPC
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Diametru de degajare D1 19,5 mm
Număr tăișuri efective (frontal) Z 4
Sens de torsionare pe dreapta
Numărul de versiuni de colț 1
Margine / muchie 1
Design de colț Ca rază
Identificarea formei, specifică producătorului N
Împărţirea tăişului Inegal
Unghi max. arc de tăiere. 37 grade
Număr sfărâmătoare de aşchii 1
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Număr caneluri de pretensionare 4
Avans per dinte în INOX > 900 N/mm2
Grupa de așchiere, specifică producătorului M,P
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil); P (oţel)
Grupă de aplicaţii ale sculelor N, H
Material tăiș, denumire producător VHM
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime utilă L1 52 mm
Lungime funcţională 79 mm
Greutate 455 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard DIN 6527
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Frezare canale (FNU); Frezare colț (FEC); Frezare frontală (FPL)
Inel colorat albastru
Tip produs freză monobloc
Cuprins set
Factor de corectare fz 2,5
Adâncime min. de tăiere 0,2 mm
Adâncime de tăiere utizare Canale complete; Frezare laterală; General

Identificare și clasificare

Cod articol GG1024 20
EAN / GTIN 4069515046633
Număr producător GG1024 20
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
240
Oţel < 750 N/mm²
P
220
Oţel < 900 N/mm²
P
200
Oţel < 1100 N/mm²
P
180
Oţel < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
90
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Freză cu geometrie optimizată și acoperire modernă de înaltă performanță pentru cea mai bună performanță de așchiere în diverse oțeluri inoxidabile. Poate fi folosit și în duplex. Dimensiuni similare cu DIN 6527.
Cu sfărâmătoare de aşchii pentru ruperea controlată a așchiilor. Pentru lucrul în condiții de siguranță în producția automatizată prin îndepărtarea sigură a așchiilor din componente. Valori de tăiere pentru prelucrarea TPC în ToolScout.

Notă:

Similar cu cod 202954.