Hylde, forzinket med traverspar

Art.-nr.: 990430
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
RAL nuance RAL 7016
Beskrevet del Tværstiver; Hylde
Belægning pulverlakeret; forzinket
Farvetone, grå Sølvgrå; Antracitgrå
Materiale Stål; stålplade
Farve grå; grå
Bredde 946 mm
Dybdejusterbar nej
Dybde 320 mm
Hylde, udførelse bukninger
Bukninger bagest
Bæreevne 120 kg
Produkttype hylde
Indhold set

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 990430
EAN/GTIN 4045197517913
Producentnummer 990430
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Traverser til indføring i søjleramme. Den forzinkede hylde lægges på travers-parret. Hylden har en affaset anslagsliste, så intet kan rutsje ud bagest.

Anvendelse:

Til basis- og påbygningsreoler nr. 990400 og nr. 990405, til søjleramme nr. 990420.

Lakering:

Traverspar altid koksgrå RAL 7016 pulverlakeret.