Søjleramme 800 mm

Art.-nr.: 990420 800
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.
  • Højdeindstilling i intervaller: 40
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetaljer

Teknisk data

Højdeindstilling i intervaller 40 mm
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Højde 800 mm
Dybde 325 mm
Brugsområde Mappereol
Produkttype Søjleramme

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 990420 800
EAN/GTIN 4045197517869

Betegnelse

Udførelse:

Med ophængsslidser i 40 mm-afstand og kunststofendekapper i begge ender.

Anvendelse:

Til grund- og påbygningsreoler.

Lakering:

Signalblå RAL 5005 pulverbelægning.