Hyllplan, förzinkade med tvärbalkspar

Art-nr: 990430
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
  • Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall): 120
  • Hyllplanets tjocklek: 38
  • Material: förzinkade

Produktdetaljer

Tekniska data

Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) 120 kg
Hyllplanets tjocklek 38 mm
Material förzinkade
Bredd 946 mm
Djup 320 mm
Anslagslist Ja
passar till pärmhyllställ 990400 − 990405
Användningsområde Pärmhyllställ
Hylla utförande fast monterad hylla; rak hylla; slitsad hylla
Slitsad hylla (för isättning av skiljeväggar) Ja
Hylla monteringstyp Tvärbalk
Produktslag Hylla

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 990430
EAN/GTIN 4045197517913

Benämning

Utförande:

Tvärbalkar för upphängning i stolpramarna. Den förzinkade hyllan läggs på tvärbalksparet. Hyllplanet har en kantförsedd anslagslist, så att inget riskerar att glida av bakåt.

Användningsdata:

För grund- och påbyggnadshyllställ nr 990400 och nr 990405, för stolpram nr 990420.

Lackering:

Tvärbalkspar alltid antracitgrå RAL 7016 pulverbelagda.