Raft de depozitare galvanizat cu pereche de traverse

Cod articol.: 990430
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7016
Partea descrisă Traversă; Rafturi de depozitare
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere; Galvanizat
Nuanță, gri Gri argintiu; Gri antracit
Material Oţel; Tablă de oţel
Culoarea gri; gri
Lăţime 946 mm
Adâncime reglabilă nu
Adâncime 320 mm
Execuţia raftului de depozitare Plieri
Plieri în spate
Capacitate portantă 120 kg
Tip produs rafturi
Cuprins set

Identificare și clasificare

Cod articol 990430
EAN / GTIN 4045197517913
Număr producător 990430
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Traverse pentru suspendare pe cadrul coloanei. Raftul galvanizat se plasează pe o pereche de traverse. Raftul are o bară opritoare rotunjită, care nu permite alunecarea către spate.

Aplicaţie:

Pentru rafturi de bază şi rafturi anexate Cod 990400 şi Cod 990405, pentru cadrul coloanelor 990420.

Culoare:

Pereche de traverse întotdeauna gri antracit RAL 7016 acoperite cu vopsea pulbere.