Tablette galvanisée avec paire de traverses

Réf.: 990430
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,63 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
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
Couleur RAL RAL 7016
Pièce décrite Traverses; Tablettes
Revêtement revêtement par poudre; galvanisation
Teinte, gris Gris argenté; Gris anthracite
Matériau Acier; tôles d’acier
Couleur gris; gris
Largeur 946 mm
Réglable en profondeur non
Profondeur 320 mm
Exécution tablette chanfreins
Chanfreins arrière
Charge admissible 120 kg
Type de produit plateau de rangement
Sommaire kit/assortiment

Identification et classification

Référence article 990430
EAN / GTIN 4045197517913
Réf. fabricant 990430
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Traverses à fixer dans les échelles. Les tablettes galvanisées sont posées sur les paires de traverses. Les tablettes sont pourvues d’une barre de butée chanfreinée, de sorte qu’aucun objet ne peut glisser derrière.

Utilisation:

Pour rayonnages de base et d’appoint 990400 et 990405, pour échelles 990420.

Coloris:

Paire de traverses toujours en gris anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.