Polica, pocinčana s parom poprečnih pregrada

Artikl br.: 990430
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne): 120
  • Debljina police: 38
  • Materijal: pocinčano

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) 120 kg
Debljina police 38 mm
Materijal pocinčano
širina 946 mm
Dubina 320 mm
Granična letvica Da
prikladno za regale za mape 990400 − 990405
Područje primjene Regal s mapama
Izvedba police fiksno montirana polica; ravna polica; polica s prorezima
Polica s prorezima (za prihvat pregrada) Da
Način pričvršćivanja police Poprečna greda
Vrsta proizvoda Police

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 990430
EAN / GTIN 4045197517913
Broj proizvođača 990430
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Poprečne prečke za umetnje u okvir stupova. Pocinčana polica polaže se na parove poprečnih prečki. Polica ima povišeni rub tako da ništa ne može pasti sa stražnje strane.

Upotreba:

Za osnovne regale i nadogradne regale br. 990400 i br. 990405, za okvir stupa br. 990420.

Lakiranje:

Par poprečnih prečki uvijek antracit sive boje RAL 7016, praškasto lakirano.