Police, pozinkovaná, s párem traverz

Artiklové číslo: 990430
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7016
Popsaná část Příčný nosník; Police
Povlak S práškovým lakem; Pozinkováno
Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Popsaná část, Antracitová šedá Traversenpaar
Materiál Ocel; Ocelový plech
Barva Šedá; Stříbrná
Šířka 946 mm
Nastavitelná hloubka ne
Hloubka 320 mm
Hloubka 320 mm
Police – provedení Ohranění
Ohranění vzadu
Nosnost max. 120 kg
Druh produktu police
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 990430
EAN / GTIN 4045197517913
Číslo výrobce 990430
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Traverzy k zavěšování do sloupkových rámů. Pozinkovaná police se pokládá na páry traverz. Police má ohraněnou dorazovou lištu, nemůže tak nic propadnout zadem.

Použití:

Pro základní a přídavné regály č. 990400 a č. 990405, pro sloupkový rám č. 990420.

Lakování:

Pár traverz vždy antracitově šedá RAL 7016, práškově nanášený lak.