Polica, pocinkana, s parom nosilnih prečk

Št. art.: 990430
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini): 120
  • Debelina police: 38
  • Material: pocinkane

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) 120 kg
Debelina police 38 mm
Material pocinkane
Širina 946 mm
Globina 320 mm
Prislonska letev Da
za regal za rednike 990400 − 990405
Področje uporabe Regali za rednike
Izvedba police Fiksno nameščena polica; Ravna polica; Polica z zarezami
Police z zarezami (za pregradne stene) Da
Vrsta pritrditev polic Traverza
Vrsta izdelka Polica

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 990430
EAN/GTIN 4045197517913
Številka proizvajalca 990430
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Nosilne prečke za obešanje na nosilne okvirje. Pocinkana polica se položi na par nosilnih prečk. Police na eni strani z navzgor zarobljenim robom, ki služi za omejitev proti izpadanju na zadnji strani regala.

Uporaba:

Za začetne in priključne regale art. 990400 in art. 990405, za nosilni okvir art. 990420.

Lakiranje:

Par nosilnih prečk vedno antracitno siva RAL 7016, prašnata barva.