Udførelse:
Robust
rørrammekonstruktion i aluminium. Eloxeret overflade med høj kemikaliebestandighed.
- Glas i siden af 5 mm ESG (etlags-sikkerhedsglas).
- Afgangsluftovervågning og blændfri belysning med trykknapper til tænding og slukning.
- Driftsklar kabelføring med 5 m netkabel.
- Høj effektivitet ved registrering af skadelige stoffer takket være speciel friskluftsteknik indendørs.
- Optimal bortledning af afgangsluft, kemikaliebestandig.
- Studs NW250 i tagområdet til tilslutning til udluftningsanlæg på bygningen.
- Med LED-belysning (500 lux på arbejdsfladen).
Anvendelse:
Egnet til alle omfyldnings-, rengørings-, klæbeopgaver med farlige stoffer.
Arbejdspladser til håndtering af farlige stoffer giver en optimal sikkerhed og beskyttelse af helbredet. Foreskrevne arbejdspladsgrænseværdier overholdes, da hverken dampe, gasser eller opslemmede stoffer belaster arbejdsluften. Ved bestemmelsesmæssig brug kan der ikke dannes eksplosive gas-/luftblandinger indeni.
Norm:
Luftteknisk kontrol iht. DIN EN 14 175 Teil 3 (typekontrolmetode for udsugningsanordninger, afs. 5.4, tilbageholdelsesevnens robusthed).
Leveringsomfang:
Med arbejdsbordflade i rustfrit stål.
Bemærk:
Der skal tilsluttes et udluftningsanlæg i bygningen.