Puesto de trabajo para sustancias peligrosas Comfort Line, Anchura: 1500mm

Número de artículo: 981132 1500
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color plateado
Anchura 1.500 mm
Profundidad 750 mm
Altura 1.400 mm
Altura útil 1.100 mm
Peso total 163 kg
Material aluminio
Aptitud para Trabajos de trasvase
Norma EN 14175-3
Con superficie de trabajo
Material metal
Características Control de aire de salida; Resistente a los productos químicos; Interruptor de encendido/apagado; Con luz
Corriente de alumbrado 500 lm
Indicación Óptico
Caudal 895 m3/h
Presión diferencial 1,4
Tipo de producto Puesto de trabajo para sustancias peligrosas

Identificación y clasificación

Número de artículo 981132 1500
EAN / GTIN 4054923258495
Número del fabricante 32805-902
Fabricante/responsable asecos GmbH Sicherheit und Umweltschutz, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland, www.asecos.com

Descripción

Ejecución:

Robusta construcción de bastidor tubular de aluminio. Superficies anodizadas de alta resistencia a las sustancias químicos.
  • Acristalamiento lateral de ESG (cristal de seguridad de un vidrio) de 5 mm.
  • Monitorización del aire de salida y alumbrado antideslumbrante con pulsador para la conexión y desconexión.
  • Cableado listo para enchufar con cable de red de 5 m.
  • Alta eficiencia en la captura de sustancias contaminantes gracias a la tecnología de cortina de aire especial en el interior.
  • Conducción óptima del aire de salida, resistente a las sustancias químicas.
  • Conexión de aire de escape NW250 en la zona del techo para la conexión a los sistemas de aire de escape de la instalación.
  • Con iluminación LED (500 lux en la superficie de trabajo).

Aplicación:

Apropiado para todos los trabajos de trasvase, limpieza y pegado con sustancias peligrosas.
Los puestos de trabajo para sustancias peligrosas ofrecen el máximo de seguridad y protección de la salud. Se cumplen los límites prescritos en el puesto de trabajo, dado que el aire de trabajo no queda contaminado por vapores, gases o partículas en suspensión. En caso de uso conforme a lo previsto no se pueden formar mezclas de vapores y aire explosivos en el interior.

Norma:

Comprobación aerotécnica de acuerdo con DIN EN 14 175 parte 3 (examen de tipo para campanas de ventilación, párrafo 5.4, resistencia del poder de retención).

Volumen de suministro:

Con superficie de trabajo de acero inoxidable.

Nota:

Se debe conectar un sistema de salida de aire instalado por el cliente.