{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbe | silber | |
| Breite | 1.500 mm | |
| Tiefe | 750 mm | |
| Höhe | 1.400 mm | |
| Nutzhöhe | 1.100 mm | |
| Gewicht gesamt | 163 kg | |
| Material | Aluminium | |
| geeignet für | Umfüllarbeiten | |
| Norm | EN 14175-3 | |
| mit Arbeitsfläche | ja | |
| Material | Metall | |
| Eigenschaften | Abluftüberwachung; Chemikalienbeständig; Ein-/Ausschalter; mit Licht | |
| Lichtstrom | 500 lm | |
| Anzeige | optisch | |
| Volumenstrom | 895 m3/h | |
| Differentdruck | 1,4 | |
| Produktart | Gefahrstoffarbeitsplatz |
| Artikelnummer | 981132 1500 | |
| EAN / GTIN | 4054923258495 | |
| Herstellernummer | 32805-902 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | asecos GmbH Sicherheit und Umweltschutz, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland, www.asecos.com |