{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | Srebrna | |
| Szerokość | 1 500 mm | |
| Głębokość | 750 mm | |
| Wysokość | 1 400 mm | |
| Wysokość użytkowa | 1 100 mm | |
| Masa całkowita | 163 kg | |
| Materiał | aluminium | |
| Możliwość użycia do | Prace związane z przelewaniem | |
| Norma | EN 14175-3 | |
| Z powierzchnią roboczą | tak | |
| Materiał | metal | |
| Właściwości | Monitorowanie powietrza odlotowego; Odporność na działanie chemikaliów; Włącznik / wyłącznik; Z oświetleniem | |
| Strumień światła | 500 lm | |
| Wskazanie | Optyczny | |
| Przepływ objętościowy | 895 m3/h | |
| Różnica ciśnień | 1,4 | |
| Rodzaj produktu | Stanowisko do pracy z materiałami niebezpiecznymi |
| Numer artykułu | 981132 1500 | |
| EAN / GTIN | 4054923258495 | |
| Numer producenta | 32805-902 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | asecos GmbH Sicherheit und Umweltschutz, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland, www.asecos.com |