Pracoviště pro nebezpečné látky Comfort Line, Šířka: 1500mm

Artiklové číslo: 981132 1500
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva stříbrná
Šířka 1 500 mm
Hloubka 750 mm
Výška 1 400 mm
Užitná výška 1 100 mm
Hmotnost celkem 163 kg
Materiál hliník
Vhodné pro Přelévání
Norma EN 14175-3
S pracovní plochou ano
Materiál kov
Vlastnosti Kontrola odpadního vzduchu; Odolné vůči chemikáliím; Vypínač; Se světlem
Světelný tok 500 lm
Ukazatel Optický
Objemový průtok 895 m3/h
Diferenční tlak 1,4
Druh produktu Pracoviště s nebezpečnými látkami

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 981132 1500
EAN / GTIN 4054923258495
Číslo výrobce 32805-902
Výrobce/odpovědná osoba asecos GmbH Sicherheit und Umweltschutz, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland, www.asecos.com

Popis

Provedení:

Robustní konstrukce z hliníkového trubkového rámu. Eloxovaný povrch s vysokou odolností proti chemikáliím.
  • Boční zasklení z 5 mm sklem ESG (jednovrstvé bezpečnostní sklo).
  • Monitorování odpadního vzduchu a osvětlení bez oslnění s tlačítkem vypínače.
  • Kabeláž připravená se zástrčkami s přívodním kabelem 5 m.
  • Vysoká účinnost detekce znečišťujících látek díky speciální technologii clony z čerstvého vzduchu ve vnitřním prostoru.
  • Optimální vedení odpadního vzduchu, odolné vůči chemikáliím.
  • Přípojka odpadního vzduchu NW250 v oblasti střechy pro připojení k systémům odpadního vzduchu v místě instalace.
  • S LED osvětlením (500 luxů na pracovní ploše).

Použití:

Vhodné pro všechny práce při přečerpávání, čistění, lepení nebezpečných látek.
Pracoviště pro nebezpečné látky poskytují nejvyšší míru bezpečnosti a ochrany zdraví. Předepsané mezní hodnoty na pracovišti jsou dodržovány, protože vzduch na pracovišti nezatěžují žádné páry, plyny nebo aerosoly. Při používání v souladu s určeným účelem se nemohou uvnitř vytvářet žádné výbušné směsi par / vzduchu.

Norma:

Vzduchotechnická kontrola dle DIN EN 14 175, část 3 (Kontrola konstrukčního postupu pro odsávání, odst. 5.4, Robustnost zadržovací schopnosti).

Rozsah dodávky:

S pracovní plochou z ušlechtilé oceli.

Poznámka:

Je nutno připojit místní odvětrávací zařízení.