Poste de travail «produits dangereux» Comfort Line 1500 mm

Réf.: 981132 1500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 1 400 mm
Largeur 1 500 mm
Profondeur 750 mm
Hauteur utile 1 100 mm
Nombre de raccords d’évacuation d’air 1
⌀ raccord d’évacuation d’air 250 mm
Débit d’air évacué requis 895 m3/h
Pression différentielle par raccord d’évacuation d’air 1,4 mbar
Poids 163 kg
Type de produit Poste de travail “produits dangereux”

Numéros d’identification et classifications

Référence article 981132 1500
EAN / GTIN 4054923258495
Réf. fabricant 32805-902

Description

Exécution:

Construction robuste avec cadre en tube d’aluminium. Surface anodisée présentant une résistance élevée aux produits chimiques.
  • Vitres latérales en verre de sécurité trempé (ESG) de 5 mm.
  • Surveillance d’évacuation d’air et éclairage antireflets avec bouton-poussoir Marche/Arrêt.
  • Câblage prêt à l’emploi avec câble secteur de 5 m.
  • Capture de substances toxiques très efficace grâce à la technologie spéciale d’écran d’air frais à l’intérieur.
  • Evacuation d’air optimale, résistante aux produits chimiques.
  • Raccords d’évacuation d’air NW250 dans le toit pour le raccordement d’installations d’évacuation d’air côté client.
  • Avec éclairage LED (500 lux sur la surface de travail).

Utilisation:

Convient pour toutes les opérations de transfert, de nettoyage et de collage impliquant des produits dangereux.
Les postes de travail “produits dangereux” garantissent une sécurité et une protection de la santé maximales. Les valeurs limites d'exposition professionnelles prescrites sont respectées, en raison de l'absence de dégagement de vapeurs, de gaz ou de particules dans l'atmosphère de travail. En cas d'utilisation conforme, toute formation explosive de mélanges gaz-air est impossible à l'intérieur.

Norme:

Contrôle aéraulique suivant DIN EN 14 175 partie 3 (méthodes d’essai de type pour sorbonnes, paragraphe 5.4, robustesse de la capacité de rétention).

Livraison:

Avec plan de travail en acier inoxydable.

Remarque(s):

Un système d’évacuation d’air doit être raccordé.