{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Înălţime | 1.400 mm | |
| Lăţime | 1.500 mm | |
| Adâncime | 750 mm | |
| Înălţimea utilă | 1.100 mm | |
| Număr duze de evacuare a aerului | 1 | |
| ⌀ duză de evacuare a aerului | 250 mm | |
| cantitatea necesară de aer evacuat | 895 m3/h | |
| Presiune diferențială per duză de evacuare a aerului | 1,4 mbar | |
| Greutate | 163 kg | |
| Tip produs | Staţie de lucru pentru substanţe periculoase |
| Cod articol | 981132 1500 | |
| EAN / GTIN | 4054923258495 | |
| Număr producător | 32805-902 | |
| Producător/responsabil | asecos GmbH Sicherheit und Umweltschutz, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 GRÜNDAU, Deutschland, www.asecos.com |