{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Aukštis | 1 400 mm | |
| Plotis | 1 500 mm | |
| Gylis | 750 mm | |
| Naud. aukštis | 1 100 mm | |
| Oro išmetimo angų skaičius | 1 | |
| Oro išmetimo angos ⌀ | 250 mm | |
| Reikalingas ištraukiamo oro kiekis | 895 m3/h | |
| Diferencinis slėgis, tenkantis vienai ištraukiamojo oro angai | 1,4 mbar | |
| Svoris | 163 kg | |
| Produkto rūšis | Traukos spintos darbui su pavojingomis medžiagomis |
| Produkto numeris | 981132 1500 | |
| EAN / GTIN | 4054923258495 | |
| Gamintojo numeris | 32805-902 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | asecos GmbH Sicherheit und Umweltschutz, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 GRÜNDAU, Germany, www.asecos.com |