{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Serija | Base-Tec | |
| Barva | črna | |
| Višina sedeža | 570 mm | |
| Širina | 680 mm | |
| Nosilnost maks. | 120 kg | |
| Višinsko nastavljiv | da | |
| Izvedba nastavljanja višine | (plinska vzmet) | |
| brezstopenjsko nastavljanje višine | Da | |
| nastavitev višine min. | 570 mm | |
| nastavitev višine maks. | 850 mm | |
| Standard | DIN 68877 | |
| Material, podvozje | Umetna masa | |
| Z odlagalnim predalom | ne | |
| Nastavljanje naklona sedeža | ne | |
| Material sedežne površine | Umetno usnje | |
| Premer sedežne površine | 400 mm | |
| Vrsta izdelka | delavniški stol brez naslonjala | |
| Na kolesih | ne |
| Številka izdelka | 965407 | |
| EAN/GTIN | 4016849534657 | |
| Številka proizvajalca | 9469H-0551 NEU | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com |