Drehhocker, Kunstleder, mit Gleiter und Fußring

Artikel-Nr.: 965407
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Base-Tec
Farbe schwarz; silber
Tragfähigkeit max. 120 kg
höhenverstellbar ja
Höhenverstellung Ausführung Gasfeder
stufenlose Höhenverstellung ja
Höhenverstellung min. 570 mm
Höhenverstellung max. 850 mm
Norm DIN 68877
Material Untergestell Kunststoff
Material Sitzfläche Kunstleder
Sitzflächen-Durchmesser 400 mm
Produktart Hocker
fahrbar nein

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 965407
EAN / GTIN 4016849534657
Herstellernummer 9469H-0551 NEU
Hersteller/verantwortliche Person Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Beschreibung

Ausführung:

5-armiges Kunststoff-Fußkreuz. Sitzhöhe durch Sicherheits-Gasfeder mit Ringauslösung verstellbar. Sitzfläche aus abwaschbarem Kunstlederpolster in schwarz, mit umlaufendem Kantenschutz.
Fußkreuz-⌀ 680 mm, Fußring höhenverstellbar.
Sitz-⌀ 400 mm.

Norm:

DIN 68877

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.