Arbejdsdrejestol, kunstlæder, med hjul, lav, Farve: BLACK

Art.-nr.: 965307 BLACK
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

Farve Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Work-Tec
Farve sort
Sædehøjde 450 mm
Bæreevne, maks. 120 kg
Højdeindstillelig ja
Højdeindstilling, udførelse gasfjeder
Højdejustering min. 450 mm
Højdeindstilling maks. 630 mm
Standard DIN 68877
Materiale, underramme Stål
Lændestøtte ja
Ryglænshøjde 580 mm
Armlæn muligt ja
Med armlæn ja
Materiale, sædeflade kunstlæder
Siddebredde 460 mm
Siddedybde 470 mm
Vægt 13,5 kg
Rulletype Styrehjul
Antal ruller, Styrehjul 5 stk.
Antal hjul/ruller 5 stk.
Brugsområde Stol
Produkttype stol
Mobil ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 965307 BLACK
EAN/GTIN 4016849626659
Producentnummer 9023-0551-602-502217
Producent/ansvarlig person Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Betegnelse

Udførelse:

Sæde og ryglæn med kunstlæderbetræk, komfortabelt og blødt. Vaskbart og plejevenligt.
Ergonomisk komfortpolstring med lændehvirvelstøtter og praktiske skydegreb.

Norm:

DIN 68877

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.