Delavniški vrtljivi stol, umetno usnje. s kolesi, nizek BLACK

Št. art.: 965307 BLACK
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
127 kosov na zalogi
  • Nosilnost stola: 120

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilnost stola 120 kg
Serija Work-Tec
Izvedba s kolesi
Širina sedeža 460 mm
Globina sedeža 470 mm
Višina naslonjala za roke 580 mm
Način nastavljanja višine Ročica za nastavljanje višine
Izvedba nastavljanja višine Plinska vzmet
Območje nastavljanja višine 450 mm - 630 mm
Material sedežne površine Umetno usnje
Material talnega križa Jeklo
Barva materiala sedeža črna
Izvedba talnega križa Garnitura koles
Izvedba podnožja 5-krako podnožje
Možnost prilagoditve naslonjal za roke da
Masa 13,5 kg
Vrsta izdelka Delavniški vrtljivi stol

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 965307 BLACK
EAN/GTIN 4016849626659
Številka proizvajalca 9023-0551-602-502217

Opis

Izvedba:

Sedež in naslonjalo s prevleko iz umetnega usnja, udobno in mehko. Pralno in preprosto za nego.
Ergonomično udobno oblazinjenje z ledveno oporo in praktičnimi ročaji.

Standard:

DIN 68877

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli