Arbeitsdrehstuhl, Kunstleder, mit Rollen, niedrig, Farbe: BLACK

Artikel-Nr.: 965307 BLACK
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Farbe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Work-Tec
Farbe schwarz
Sitzhöhe 450 mm
Tragfähigkeit max. 120 kg
höhenverstellbar ja
Höhenverstellung Ausführung Gasfeder
Höhenverstellung min. 450 mm
Höhenverstellung max. 630 mm
Norm DIN 68877
Material Untergestell Stahl
Lordosenunterstützung ja
Rückenlehne Höhe 580 mm
Armlehnen möglich ja
mit Armlehnen ja
Material Sitzfläche Kunstleder
Sitzbreite 460 mm
Sitztiefe 470 mm
Gewicht 13,5 kg
Rollenart Lenkrolle
Anzahl Rollen, Lenkrolle 5 St.
Anzahl Räder/Rollen gesamt 5 St.
Einsatzbereich Stuhl
Produktart Stuhl
fahrbar ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 965307 BLACK
EAN / GTIN 4016849626659
Herstellernummer 9023-0551-602-502217
Hersteller/verantwortliche Person Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Beschreibung

Ausführung:

Sitz und Rückenlehne mit Kunstlederbezug, komfortabel und weich. Abwaschbar und pflegeleicht.
Ergonomisches Komfortpolster mit Lendenwirbelstützen und praktischen Schiebegriffen.

Norm:

DIN 68877

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.