{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| lyftförmåga stol | 120 kg | |
| Serie | Work-Tec | |
| Utförande | med hjul | |
| sitsbredd | 460 mm | |
| sitsdjup | 470 mm | |
| ryggstöd höjd | 580 mm | |
| Höjdinställningstyp | Spak för höjdinställning | |
| Höjdinställning utförande | Gasfjäder | |
| höjdinställningsområde | 450 mm - 630 mm | |
| Material sitsyta | Konstläder | |
| Material fotkors | Stål | |
| färg sitsmaterial | svart | |
| Fotkors utförande | Rullsats | |
| Stativ utförande | fotkors med fem armar | |
| Armstödsparet kan anpassas | ja | |
| vikt | 13,5 kg | |
| Produktslag | Arbetsstol |
| Artikkelkode | 965307 BLACK | |
| EAN / GTIN | 4016849626659 | |
| Manufacturer number | 9023-0551-602-502217 | |
| Manufacturer/responsible person | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com |