Arbejdsdrejestol, kunstlæder, med fødder og fodring, høj, Farve: BLACK

Art.-nr.: 965308 BLACK
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager

Vælg variant og styktal

Farve Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farvetone, sort Dybsort
Serie Work-Tec
Farve sort
Bæreevne, maks. 120 kg
Højdeindstillelig ja
Højdeindstilling, udførelse gasfjeder
Trinløs højdejustering ja
Højdejustering min. 590 mm
Højdeindstilling maks. 860 mm
Standard DIN 68877
Materiale, underramme Stål
Lændestøtte ja
Justering af sædehældning nej
Med hovedstøtte nej
Ryglænshøjde 580 mm
Ryglæn, justerbart nej
Armlæn muligt ja
Med armlæn nej
Materiale, sædeflade kunstlæder
Siddebredde 460 mm
Siddedybde 470 mm
Sædedybde, justerbar nej
Vægt 15,5 kg
Produkttype stol
Mobil nej

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 965308 BLACK
EAN/GTIN 4016849625522
Producentnummer 9021-0551-602-505217
Producent/ansvarlig person Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Betegnelse

Udførelse:

Sæde og ryglæn med kunstlæderbetræk, komfortabelt og blødt. Vaskbart og plejevenligt.
Ergonomisk komfortpolstring med lændehvirvelstøtter og praktiske skydegreb.

Norm:

DIN 68877

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.