{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Belastbaarheid stoel | 120 kg | |
| Serie | Work-Tec | |
| Uitvoering | met rollen | |
| Zittingbreedte | 460 mm | |
| Zittingdiepte | 470 mm | |
| Rugleuning hoogte | 580 mm | |
| Hoogteverstelling type | Hoogteverstelhendel | |
| Hoogteverstelling uitvoering | Gasveer | |
| Hoogteverstelling bereik | 450 mm - 630 mm | |
| Materiaal zitting | Kunstleder | |
| Materiaal kruisvoet | Staal | |
| Kleur zittingmateriaal | zwart | |
| Kruisvoet uitvoering | Wielenset | |
| Onderstel uitvoering | Kruisvoet met 5 armen | |
| Paar armleuningen aanpassing mogelijk | ja | |
| Gewicht | 13,5 kg | |
| Producttype | Werkdraaistoel |
| Artikelnummer | 965307 BLACK | |
| EAN/GTIN | 4016849626659 | |
| Nummer fabrikant | 9023-0551-602-502217 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com |