Krzesło warsztatowe obrotowe, skóra syntetyczna, z rolkami, niskie, kolor: BLACK

Nr art.: 965307 BLACK
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
34 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

kolor Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Work-Tec
Kolor Czarny
Wys. siedz. 450 mm
Maks. nośność 120 kg
z regulacją wysokości tak
wykonanie mechanizmu regulacji wysokości Sprężyna gazowa
Min. regulacja wysokości 450 mm
Maks. regulacja wysokości 630 mm
Norma DIN 68877
Materiał podstawy stal
Podparcie lordozy tak
Wysokość oparcia: 580 mm
Możliwość zamontowania podłokietników tak
Z podłokietnikami tak
Materiał siedzenia sztuczna skóra
Szerokość siedziska 460 mm
Głębokość siedziska 470 mm
Masa 13,5 kg
Typ rolek Koła skrętne
Liczba rolek, Koła skrętne 5 szt.
Liczba kół/rolek 5 szt.
Zakres zastosowania Krzesła
Rodzaj produktu krzesło
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 965307 BLACK
EAN / GTIN 4016849626659
Numer producenta 9023-0551-602-502217
Producent/osoba odpowiedzialna Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Opis

Wykonanie:

Siedzenie i oparcie pokryte skórą syntetyczną, komfortowe i miękkie. Zmywalne i łatwe do pielęgnacji.
Ergonomiczna, komfortowa tapicerka z podparciem kręgów lędźwiowych i z praktycznymi, przesuwnymi uchwytami.

Norma:

DIN 68877.

Wskazówka:

Dostawa w stanie rozłożonym.