Skridsikkert gulvmærkningsbånd Tykkelse 0,72 mm, Type: BLACK

Art.-nr.: 964970 BLACK
Pris pr. 1 styk (DKK 25,23 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse tesa® Anti-Rutschband 60950-60953
Farve sort
Antal klæbebånd 1 stk.
Indhold Enkelt stykke
Produkttype tape
Klæbebåndstype enkeltsidet
Basismateriale PVC-folie
Klæbemiddel akrylat
Klæbekraft på stål 58 N/mm
Strækevne 25 %
Temperaturbestandig min. -5 grader
Temperaturbestandig maks. 50 grader
Med liner ja
Anvendelsesområde Indendørs; Udendørs
Anvendelse markering
Egenskaber Vandfast; fugtighedsbestandig; kemikaliebestandig; overriveligt med hånden
Længde 15 m
Bredde 50 mm
Tykkelse 0,72 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 964970 BLACK
EAN/GTIN 4042448841933
Producentnummer 60950-00001-00
Producent/ansvarlig person tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 Norderstedt, Deutschland, www.tesa.de

Betegnelse

Udførelse:

Selvklæbende bundmærkningsbånd tesa® skridsikringsbånd 60950-60953 til indendørs og udendørs brug. Meget høj klæbekraft på mange underlag, saltvands- og kemikaliebestandig. Tape består af en PVC-bærer belagt med mineralpartikler (aluminiumoxid). Styrke med skilleafdækningl: 0,9 mm. Permanent skridsikker virkning op til 2 år ved normal belastning.

Norm:

DIN 51130, DIN 67510.