Nedrseči trak za označevanje tal Debelina 0,72 mm, Tip: BLACK

Št. art.: 964970 BLACK
Cena na 1 kos (3,11 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
124 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta lepilnega traku enostranski
Nosilni material PVC-folija
Lepilna masa Akrilat
Lepilna moč na jeklu 58 N/mm
Raztegljivost 25 %
Posebnosti možnost trganja z roko; odpornost proti vlagi
Uporaba Označevanje
temperaturna obstojnost do −5 °C - 50 °C
Barva črna
Dolžina 15 m
Širina 50 mm
Debelina 0,9 mm
Vrsta izdelka Trak za označevanje tal

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 964970 BLACK
EAN/GTIN 4042448841933
Številka proizvajalca 60950-00001-00
Proizvajalec/odgovorna oseba tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 NORDERSTEDT, Deutschland, www.tesa.de

Opis

Izvedba:

Samolepilni trak za označevanje tal tesa®, nedrseč trak 60950-60953 za uporabo v notranjosti in na prostem. Zelo velika lepilna moč na številnih podlagah, odpornost proti slani vodi in kemikalijam. Lepilni trakovi so iz PVC-nosilca, prevlečenega z mineralnimi delci (aluminijev oksid). Trajen protizdrsen učinek do 2 leti pri običajni obremenitvi.

Standard:

DIN 51130, DIN 67510.