Antislip-vloermarkeringstape Dikte 0,72 mm, Type: BLACK

Artikelnummer: 964970 BLACK
Prijs per 1 Stuk (3,11 € / 1 Metre)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
124 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type plakband eenzijdig
Dragermateriaal PVC-folie
Lijm Acrylaat
Kleefkracht op staal 58 N/mm
Rekbaarheid 25 %
Bijzonderheid met de hand inscheurbaar; vochtbestendig
Toepassing Markeren
temperatuurbestendig tot -5 °C - 50 °C
Kleur zwart
Lengte 15 m
Breedte 50 mm
Dikte 0,9 mm
Producttype Vloermarkeringstape

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 964970 BLACK
EAN/GTIN 4042448841933
Nummer fabrikant 60950-00001-00
Fabrikant/verantwoordelijke persoon tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 NORDERSTEDT, Deutschland, www.tesa.de

Omschrijving

Uitvoering:

Zelfklevende vloermarkeringstape tesa® antislip-tape 60950-60953 voor binnen- en buitentoepassingen. Zeer sterke kleefkracht op veel ondergronden, bestand tegen zout water en chemicaliën. Tapes bestaan uit een met mineralen (aluminiumoxide) gecoate PVC-drager. Antislipeffect houdt tot wel 2 jaar aan bij normale belasting.

Norm:

DIN 51130, DIN 67510.