{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| vrsta ljepljive trake | jednostrano | |
| Materijal nosača | PVC folija | |
| ljepilo | Akrilat | |
| Snaga lijepljenja na čeliku | 58 N/mm | |
| Sposobnost širenja | 25 % | |
| Posebnost | mogućnost kidanja rukom; otporan na vlagu | |
| Primjena | Označavanje | |
| postojanost na temperaturi do | −5 °C - 50 °C | |
| Boja | crno | |
| Duljina | 15 m | |
| širina | 50 mm | |
| Debljina | 0,9 mm | |
| Vrsta proizvoda | Traka za podne oznake |
| Broj artikla | 964970 BLACK | |
| EAN / GTIN | 4042448841933 | |
| Broj proizvođača | 60950-00001-00 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 NORDERSTEDT, Deutschland, www.tesa.de |