• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

Neslystanti grindų ženklinimo juosta Storis 0,72 mm, Tipas: BLACK

Prekės Nr.: 964970 BLACK
Kaina už vieną 1 vnt. (3,26 € / 1 Metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
74 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas tesa® Anti-Rutschband 60950-60953
Spalva juoda
Lipnios juostos rulonų kiekis 1 vnt.
Turinys Vienas gabalas
Produkto rūšis lipni juosta
Lipnios juostos rūšis vienpus.
Bazinė medžiaga PVC folija
Lipni masė Akrilatas
Klijų stiprumas ant plieno 58 N/mm
Tamprumas 25 %
Atsparu temperatūrai min. −5 laipsniai
Atsparus temperatūrai maks. 50 laipsniai
Yra pamušalas taip
Matavimo ribos Išorė; Vidus
Paskirtis žymėjimas
Savybės atspar. drėgmei; atsparus chemikalams; galima plėšti rankomis
Ilgis L 15 m
Plotis B 50 mm
Storis S 0,72 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 964970 BLACK
EAN / GTIN 4042448841933
Gamintojo numeris 60950-00001-00
Gamintojas / atsakingas asmuo tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 Norderstedt, Germany, www.tesa.de

Aprašymas

Modelis:

Lipni grindų žymėjimo juosta tesa® nuo slydimo 60950-60953, skirta naudoti viduje ir lauke. Didelė sukibimo jėga ant daugelio paviršių, atspari druskingam vandeniui ir chemikalams. Lipnios juostos susideda iš PVC laikiklio, padengto mineralinėmis dalelėmis (aliuminio oksidu). Storis su skyriamaja apsauga: 0,9 mm. Įprastai naudojant neslydimo efektas išlieka iki 2 metų.

Standartas:

DIN 51130, DIN 67510.