{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | tesa® Anti-Rutschband 60950-60953 | |
| Farbe | schwarz | |
| Anzahl Klebebänder | 1 St. | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Klebebänder | |
| Klebebandart | Einseitig | |
| Trägermaterial | PVC-Folie | |
| Klebemasse | Acrylat | |
| Klebekraft auf Stahl | 58 N/mm | |
| Dehnungsfähigkeit | 25 % | |
| Temperaturbeständig von | -5 Grad | |
| Temperaturbeständig bis | 50 Grad | |
| Liner vorhanden | ja | |
| Anwendungsbereich | Außenbereich; Innenbereich | |
| Anwendung | Markieren | |
| Eigenschaften | chemikalienbeständig; feuchtigkeitsbeständig; handeinreißbar | |
| Länge L | 15 m | |
| Breite B | 50 mm | |
| Stärke S | 0,72 mm |
| Artikelnummer | 964970 BLACK | |
| EAN / GTIN | 4042448841933 | |
| Herstellernummer | 60950-00001-00 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 Norderstedt, Deutschland, www.tesa.de |