{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Klæbebåndstype | enkeltsidet | |
Bæremateriale | PVC-folie | |
Klæbemiddel | akrylat | |
Klæbekraft på stål | 58 N/mm | |
Strækevne | 25 % | |
Bemærk | overriveligt med hånden; Fugtighedsbestandig | |
Anvendelse | Markering | |
temperaturbestandig op til | -5 °C - 50 °C | |
Farve | transparent | |
Længde | 15 m | |
Bredde | 25 mm | |
Tykkelse | 0,81 mm | |
Produkttype | Gulvmarkeringsbånd |
Artikelnummer | 964970 CLEAR | |
EAN/GTIN | 4042448841964 | |
Producentnummer | 60952-00000-00 |