Golvmarkeringsband med halkskydd Tjocklek 0,72 mm BLACK

Art-nr: 964970 BLACK
(SEK 38,02 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
41 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Slag av tejp Enkelsidig
Hållarmaterial PVC-folie
Häftmassa Akryl
Limstyrka på stål 58 N/mm
Elasticitet 25 %
anmärkning kan rivas av med handen; fuktbeständig
Användning Märkning
temperaturbeständig upp till −5 °C - 50 °C
Färg svart
Längd 15 m
Bredd 50 mm
Tjocklek 0,81 mm
Produktslag Golvmärkningstejp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 964970 BLACK
EAN/GTIN 4042448841933
Tillverkarens nummer 60950-00001-00

Benämning

Utförande:

Självhäftande golvmarkeringstejp tesa® halkskyddstejp 60950-60953 för inom- och utomhusanvändning. Mycket stark vidhäftning på många underlag, saltvatten- och kemikaliebeständig. Tejperna består av en PVC-bärare som är belagd med mineralpartiklar (aluminiumoxid). Varaktig halkskyddseffekt på upp till 2 år vid normal belastning.

Norm:

DIN 51130, DIN 67510.