{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | tesa® Anti-Rutschband 60950-60953 | |
| Kolor | Czarny | |
| Liczba taśm samoprzylepnych | 1 szt. | |
| Zawartość | Pojedyncza część | |
| Rodzaj produktu | Taśmy samoprzylepne | |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Z jednej strony | |
| Materiał podłoża | Folia PVC | |
| Masa klejowa | akrylan | |
| Siła klejenia na stali | 58 N/mm | |
| Rozciągliwość | 25 % | |
| Odporność na temperaturę od | -5 stopni | |
| Odporność na temperaturę do | 50 stopni | |
| Z warstwą oddzielającą | tak | |
| Obszar zastosowania | Na zewnątrz; Pomieszczenia | |
| Zastosowanie | Znakowanie | |
| Właściwości | Do zrywania ręką; Odporność na wilgoć; bez zaparowania szkieł | |
| Długość L | 15 m | |
| Szerokość B | 50 mm | |
| Grubość S | 0,72 mm |
| Numer artykułu | 964970 BLACK | |
| EAN / GTIN | 4042448841933 | |
| Numer producenta | 60950-00001-00 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 Norderstedt, Deutschland, www.tesa.de |