Gaffel-/skralde-ringnøglesæt, Antal værktøjer: 7

Art.-nr.: 952316 7
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal værktøjer Sæt pris 8 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal medfølgende dele 7 stk.
Højde 75 mm
Bredde 150 mm
Længde 250 mm
Type, opbevaring indsats i hårdt skum
Bredde, skum 150 mm
Dybde, skum 250 mm
Samlet højde, skum 30 mm
Skum forlaseret ja
Antal udsparringer til værktøj 7 stk.
Producentspecifik enhed G
Energiforsyning ingen energiforsyning
Bredde i G 6
Dybde i G 10
Skummateriale Polyethylen (PE)
Produkttype værktøjs-sortiment

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 952316 7
EAN/GTIN 4067263696070
Producentnummer 952316 7
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumsindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, den underliggende grå kontrastfarve gør opmærksom på manglende værktøj.

Leveringsomfang:

Hårdskumsindsats, tom, nr. 952001 str. 952316: 1 stk.
GARANT gaffel-/skralderingnøgle nr. 614770 str. 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16: 1 stk. af hver