{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | Maul-/Ratschen-Ringschlüssel-Satz | |
| Anzahl enthaltenen Teile | 7 St. | |
| Höhe gesamt | 75 mm | |
| Breite gesamt | 150 mm | |
| Länge gesamt | 250 mm | |
| Art der Aufbewahrung | Hartschaumeinlage | |
| Breite Schaumstoff B | 150 mm | |
| Tiefe Schaumstoff T | 250 mm | |
| Höhe Schaumstoff H | 75 mm | |
| Schaum vorgelasert | ja | |
| Anzahl Aussparungen für Werkzeuge | 7 St. | |
| Herstellerspezifische Einheit | G | |
| Energieversorgung | keine Energieversorgung | |
| Breite in G | 6 | |
| Tiefe in G | 10 | |
| Schaumstoff Material | Polyethylen (PE) | |
| Produktart | Werkzeug-Sortiment |
| Artikelnummer | 952316 7 | |
| EAN / GTIN | 4067263696070 | |
| Herstellernummer | 952316 7 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |