• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Jeu de clés à fourches/clés à œil à cliquet, Nombre d'outils: 7

Réf.: 952316 7
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Fixer le prix 8 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Propriété propriété hydrofuge
Nombre de pièces 7 pc.
Breite Schaumstoff 150 mm
Teinte, gris Gris anthracite
Teinte, Gris
Pièce décrite, Gris anthracite Deckschicht Hartschaumeinlage
Pièce décrite, Gris Kontrastschicht (unterliegende Schaumschicht)
Tiefe Schaumstoff 250 mm
Référence fabricant Maul-/Ratschen-Ringschlüssel-Satz
Höhe Schaumstoff 30 mm
Emballage Schaumstoff / Hartschaum
Breite Schaumstoff in G 6
Tiefe Schaumstoff in G 10
Couleur gris
Avec fonction de cliquet oui
Nombre d’outils 7
Réf. incluses 10 mm; 11 mm; 13 mm; 14 mm; 16 mm; 8 mm; 9 mm
Type de produit clé
Surface avec chromage
Kit/assortiment oui
Transmission indisponibilité
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles
Sommaire jeu / Assortiment

Identification et classification

Référence article 952316 7
EAN / GTIN 4067263696070
Réf. fabricant 952316 7
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Jeux d’outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l’huile et n’absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Compartiment alvéolé en mousse rigide vide 952001 réf. 952316: 1 pièces
Clés à fourches / clés à œil à cliquet GARANT 614770 réf. 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16: 1 pièce de chaque