• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Set de chei combinate / inelare cu clichet, Număr de scule: 7

Cod articol.: 952316 7
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Setați prețul 8 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Maul-/Ratschen-Ringschlüssel-Satz
Număr de piese incluse 7 buc.
Înălţime 75 mm
Lăţime 150 mm
Lungime 250 mm
Tipul de depozitare Inserție din spumă dură
Lățime spumă B 150 mm
Adâncime spumă T 250 mm
Înălțimea totală a spumei H 75 mm
Spumă pre-laserizată da
Numărul de decupaje pentru unelte 7 buc.
Unitate specifică producătorului G
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Lăţime în G 6
Adâncime în G 10
Spumă material Polietilenă (PE)
Tip produs Sortiment de scule

Identificare și clasificare

Cod articol 952316 7
EAN / GTIN 4067263696070
Număr producător 952316 7
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Seturi uzuale de scule în suport din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 952316: 1 buc.
GARANT Cheie combinată / cheie inelară cu clichet Cod 614770 Ref. 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16: Câte 1 buc.